PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS615

C528

MARTIN SPROCKET & GR C528

Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

C528

BDI #

606898

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.493
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054445
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
28
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
2.063
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B1 | Minimum Bore 1-1/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
C528
Výrobce interního čísla
C528
Váha v librách
12.1
Dlouhý popis
Spur Gear; 5.6" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/16" Max Bore; 3-1/4" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
3,25 palce | 82,55 milimetr
Průměr průměru
5,6 palce | 142,24 milimetr
Šířka obličeje
1,75 palce | 44,45 milimetr