PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GA27

GA27

BOSTON GEAR GA27

Change Gear; 5/8" Bore; 1.35" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 27 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel

P/N #

GA27

BDI #

161200

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.055
UNSPSC
31171707
EAN
0781711100523
Rozteč
20 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
27
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Change Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GA27
Výrobce interního čísla
10052
Váha v librách
0.12
Dlouhý popis
Change Gear; 5/8" Bore; 1.35" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 27 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Šířka obličeje
0,375 palce | 9,525 milimetr
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr hubice
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
1,35 palce | 34,29 milimetr