PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GD81A

GA76B

BOSTON GEAR GA76B

Change Gear; 5/8" Bore; 3.8" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 76 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

GA76B

BDI #

161572

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.35
UNSPSC
31171707
EAN
0781711108529
Rozteč
20 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
76
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Change Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GA76B
Výrobce interního čísla
10852
Váha v librách
0.77
Dlouhý popis
Change Gear; 5/8" Bore; 3.8" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 76 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.56" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
0,625 palce | 15,875 milimetr
Průměr průměru
3,8 palce | 96,52 milimetr
Průměr hubice
1,56 palce | 39,624 milimetr
Šířka obličeje
0,375 palce | 9,525 milimetr