Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.318
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GD29
Výrobce interního čísla
10160
Dlouhý popis
Change Gear; 1" Bore; 2.417" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 29 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Šířka obličeje
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr průměru
2,417 palce | 61,392 milimetr
Průměr hubice
0 palce | 0 milimetr