PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GD85A

GD85A

BOSTON GEAR GD85A

Change Gear; 1" Bore; 7.083" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

GD85A

BDI #

161753

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.633
UNSPSC
31171707
EAN
0781711112144
Rozteč
12 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
85
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Change Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web with Lighten Holes Style | Type C | With 2 Keyways
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GD85A
Výrobce interního čísla
11214
Váha v librách
3.6
Dlouhý popis
Change Gear; 1" Bore; 7.083" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Finished Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.44" Hub Diameter; Cast Iron
Průměr průměru
7,083 palce | 179,908 milimetr
Průměr hubice
2,44 palce | 61,976 milimetr
Šířka obličeje
0,75 palce | 19,05 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr