Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.227
Způsob montáže
Finished Bore
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Další funkce
Plain Style | Type A | Without Hub | With 2 Keyways
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GF21
Výrobce interního čísla
10178
Dlouhý popis
Change Gear; 1-1/4" Bore; 2.1" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 21 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Steel
Průměr hubice
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
2,1 palce | 53,34 milimetr
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr