PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

GH85A

GH85A

BOSTON GEAR GH85A

Change Gear; 1-3/8" Bore; 10-5/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

GH85A

BDI #

161919

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.627
UNSPSC
31171707
EAN
0781711115466
Rozteč
8 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
85
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Change Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Spoke Style | Type D | With 2 Keyways
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
GH85A
Výrobce interního čísla
11546
Váha v librách
10.2
Dlouhý popis
Change Gear; 1-3/8" Bore; 10-5/8" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 85 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
1,375 palce | 34,925 milimetr
Průměr průměru
10,625 palce | 269,875 milimetr
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr hubice
3,75 palce | 95,25 milimetr