PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS2016BS 3/8

H2448

BOSTON GEAR H2448

Spur Gear; 3/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Finished Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Diameter; Steel

P/N #

H2448

BDI #

160989

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.15
UNSPSC
31171707
EAN
0781711096185
Rozteč
24 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
48
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
H2448
Výrobce interního čísla
09618
Váha v librách
0.33
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/8" Bore; 2" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Finished Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-1/4" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
0,25 palce | 6,35 milimetr
Bore
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr hubice
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr průměru
2 palce | 50,8 milimetr