PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

ND24B-1

H3230

BOSTON GEAR H3230

Spur Gear; 5/16" Bore; 15/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Diameter; Steel

P/N #

H3230

BDI #

160955

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.032
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095508
Rozteč
32 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
30
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
H3230
Výrobce interního čísla
09550
Váha v librách
0.07
Dlouhý popis
Spur Gear; 5/16" Bore; 15/16" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 3/4" Hub Diameter; Steel
Bore
0,313 palce | 7,95 milimetr
Šířka obličeje
0,188 palce | 4,775 milimetr
Průměr hubice
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr průměru
0,938 palce | 23,825 milimetr