PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H3256

H3256

BOSTON GEAR H3256

Spur Gear; 3/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 56 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1" Hub Diameter; Steel

P/N #

H3256

BDI #

160959

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.087
UNSPSC
31171707
EAN
0781711095584
Rozteč
32 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
56
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
H3256
Výrobce interního čísla
09558
Váha v librách
0.19
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 32 DP; 3/16" Face Width; Finished Bore; 56 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1" Hub Diameter; Steel
Bore
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr hubice
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr průměru
1,75 palce | 44,45 milimetr
Šířka obličeje
0,188 palce | 4,775 milimetr