PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NF140

M1 Z=16 SPUR WITH HUB NR. PM26016

SATI M1 Z=16 SPUR WITH HUB NR. PM26016

Spur Gear; 16MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 13MM Hub Diameter; Steel

P/N #

M1 Z=16 SPUR WITH HUB NR. PM26016

BDI #

1405227

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171707
Rozteč
M1 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
16
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Minimum Bore 6
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 16MM Pitch Diameter; M1 DP; 15MM Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 13MM Hub Diameter; Steel
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
0,512 palce | 13 milimetr
Šířka obličeje
0,591 palce | 15 milimetr
Průměr průměru
0,63 palce | 16 milimetr