PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M2 Z=15 SPUR WITH HUB NR. PM28015

M2 Z=15 SPUR WITH HUB NR. PM28015

SATI M2 Z=15 SPUR WITH HUB NR. PM28015

Spur Gear; 30MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 22MM Hub Diameter; Steel

P/N #

M2 Z=15 SPUR WITH HUB NR. PM28015

BDI #

1405286

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 9

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.13
UNSPSC
31171707
Rozteč
M2 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
15
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Minimum Bore 10
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 30MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 22MM Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
0,866 palce | 22 milimetr
Šířka obličeje
0,787 palce | 20 milimetr
Průměr průměru
1,181 palce | 30 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr