PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS2040

M2 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM28034

SATI M2 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM28034

Spur Gear; 68MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 34 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Hub Diameter; Steel

P/N #

M2 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM28034

BDI #

1405305

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.69
UNSPSC
31171707
Rozteč
M2 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
34
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Minimum Bore 14
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 68MM Pitch Diameter; M2 DP; 20MM Face Width; Rough Bore; 34 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 45MM Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
1,772 palce | 45 milimetr
Šířka obličeje
0,787 palce | 20 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
2,677 palce | 68 milimetr