PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S820

M4 Z=16 SPUR WITH HUB NR. PM31016

SATI M4 Z=16 SPUR WITH HUB NR. PM31016

Spur Gear; 64MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel

P/N #

M4 Z=16 SPUR WITH HUB NR. PM31016

BDI #

1405318

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 12

Značka
Název výrobce
SATI
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.38
UNSPSC
31171707
Rozteč
M4 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
16
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
Minimum Bore 15
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 64MM Pitch Diameter; M4 DP; 40MM Face Width; Rough Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 50MM Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
1,969 palce | 50 milimetr
Průměr průměru
2,52 palce | 64 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
1,575 palce | 40 milimetr