PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS618BS 1 3/16

NA28B-1/2

BOSTON GEAR NA28B-1/2

Spur Gear; 1/2" Bore; 1.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel

P/N #

NA28B-1/2

BDI #

169241

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.105
UNSPSC
31171707
EAN
0781711460160
Rozteč
20 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
28
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Without Keyway and One Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NA28B-1/2
Výrobce interního čísla
46016
Váha v librách
0.23
Dlouhý popis
Spur Gear; 1/2" Bore; 1.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.12" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr průměru
1,4 palce | 35,56 milimetr
Průměr hubice
1,12 palce | 28,448 milimetr
Bore
0,5 palce | 12,7 milimetr