PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NL88B

NA28B

BOSTON GEAR NA28B

Spur Gear; 1.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Diameter; Steel

P/N #

NA28B

BDI #

161022

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.123
UNSPSC
31171707
EAN
0781711096840
Rozteč
20 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
28
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NA28B
Výrobce interního čísla
09684
Váha v librách
0.27
Dlouhý popis
Spur Gear; 1.4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.12" Hub Diameter; Steel
Průměr průměru
1,4 palce | 35,56 milimetr
Šířka obličeje
0,375 palce | 9,525 milimetr
Průměr hubice
1,12 palce | 28,448 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr