PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

111-010-014

NF20B-3/4

BOSTON GEAR NF20B-3/4

Spur Gear; 3/4" Bore; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Diameter; Steel

P/N #

NF20B-3/4

BDI #

169311

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171707
EAN
0781711460870
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
20
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NF20B-3/4
Výrobce interního čísla
46087
Váha v librách
1
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/4" Bore; 2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1.62" Hub Diameter; Steel
Průměr průměru
2 palce | 50,8 milimetr
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr hubice
1,62 palce | 41,148 milimetr