PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS1236

NF72

BOSTON GEAR NF72

Spur Gear; 7.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

NF72

BDI #

161344

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.903
UNSPSC
31171707
EAN
0781711103401
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
72
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 7/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NF72
Výrobce interního čísla
10340
Váha v librách
6.4
Dlouhý popis
Spur Gear; 7.2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2.12" Hub Diameter; Cast Iron
Průměr průměru
7,2 palce | 182,88 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
2,12 palce | 53,848 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr