PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YH15-3/4

NH20B-1

BOSTON GEAR NH20B-1

Spur Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.06" Hub Diameter; Steel

P/N #

NH20B-1

BDI #

169327

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.953
UNSPSC
31171707
EAN
0781711461037
Rozteč
8 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
20
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NH20B-1
Výrobce interního čísla
46103
Váha v librách
2.1
Dlouhý popis
Spur Gear; 1" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2.06" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr hubice
2,06 palce | 52,324 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr průměru
2,5 palce | 63,5 milimetr