PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YK120B

NJ24A

BOSTON GEAR NJ24A

Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Steel

P/N #

NJ24A

BDI #

161379

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.45
UNSPSC
31171707
EAN
0781711104149
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
24
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1-1/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NJ24A
Výrobce interního čísla
10414
Váha v librách
5.4
Dlouhý popis
Spur Gear; 4" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
4 palce | 101,6 milimetr
Průměr hubice
3 palce | 76,2 milimetr