PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YK14

NJ48

BOSTON GEAR NJ48

Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

NJ48

BDI #

161387

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
5.262
UNSPSC
31171707
EAN
0781711104309
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
48
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
NJ48
Výrobce interního čísla
10430
Váha v librách
11.6
Dlouhý popis
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr průměru
8 palce | 203,2 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr