PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1045 1-1/4 KW 2SS

S1045 1-1/4 KW 2SS

MARTIN SPROCKET & GR S1045 1-1/4 KW 2SS

Spur Gear; 1-1/4" Bore; 4-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

S1045 1-1/4 KW 2SS

BDI #

24104976

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
45
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
1.5
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-1/4" Bore; 4-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; Finished Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Průměr průměru
4,5 palce | 114,3 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr
Bore
1,25 palce | 31,75 milimetr