PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1623 MTO

S1623 MTO

MARTIN SPROCKET & GR S1623 MTO

Spur Gear; 3/4" Bore; 1-7/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 11/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

S1623 MTO

BDI #

23299526

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
16 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
23
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0.688
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/4" Bore; 1-7/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 11/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Šířka obličeje
0,5 palce | 12,7 milimetr
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr průměru
1,438 palce | 36,525 milimetr
Průměr hubice
1,25 palce | 31,75 milimetr