PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C1065 ALT ; 0088514R

S1623

MARTIN SPROCKET & GR S1623

Spur Gear; 1-7/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 11/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel

P/N #

S1623

BDI #

611655

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 4

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.145
UNSPSC
31171707
EAN
0697950057392
Rozteč
16 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
23
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0.688
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
S1623
Výrobce interního čísla
S1623
Váha v librách
0.32
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-7/16" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 11/16" Max Bore; 1-1/4" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hubice
1,25 palce | 31,75 milimetr
Průměr průměru
1,438 palce | 36,525 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr