PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1648 DWG 4209-007-004

S1648 DWG 4209-007-004

MARTIN SPROCKET & GR S1648 DWG 4209-007-004

Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

S1648 DWG 4209-007-004

BDI #

21974312

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / US pound
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
16 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
48
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.25
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/4" Max Bore; 2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
2 palce | 50,8 milimetr
Šířka obličeje
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr průměru
3 palce | 76,2 milimetr