PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H32192

S2035BS 3/8

MARTIN SPROCKET & GR S2035BS 3/8

Spur Gear; 3/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-9/16" Hub Diameter; Steel

P/N #

S2035BS 3/8

BDI #

611778

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.222
UNSPSC
31171707
EAN
0697950439761
Rozteč
20 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
35
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
S2035BS 3/8
Výrobce interního čísla
S2035BS 3/
Váha v librách
0.5
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/8" Bore; 1-3/4" Pitch Diameter; 20 DP; 3/8" Face Width; Finished Bore; 35 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-9/16" Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
1,563 palce | 39,7 milimetr
Průměr průměru
1,75 palce | 44,45 milimetr
Bore
0,375 palce | 9,525 milimetr
Šířka obličeje
0,375 palce | 9,525 milimetr