PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

C868

S2420

MARTIN SPROCKET & GR S2420

Spur Gear; 0.833" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 23/32" Hub Diameter; Steel

P/N #

S2420

BDI #

611811

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.03
UNSPSC
31171707
EAN
0697950058559
Rozteč
24 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
20
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 5/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
S2420
Výrobce interního čísla
S2420
Váha v librách
0.06
Dlouhý popis
Spur Gear; 0.833" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 23/32" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
0,25 palce | 6,35 milimetr
Průměr průměru
0,833 palce | 21,158 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
0,719 palce | 18,263 milimetr