PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S424H X 2517

S424H X 2517

MARTIN SPROCKET & GR S424H X 2517

Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth

P/N #

S424H X 2517

BDI #

21516186

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
6.08
UNSPSC
31171707
Rozteč
4 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
24
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
2.75
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 4 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 24 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-3/4" Max Bore; 4-3/4" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
Šířka obličeje
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr hubice
4,75 palce | 120,65 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
6 palce | 152,4 milimetr