PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

M1.5 Z=34 SPUR WITH HUB NR. PM27034

S523

MARTIN SPROCKET & GR S523

Spur Gear; 4.6" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/8" Hub Diameter; Steel

P/N #

S523

BDI #

611913

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
4.313
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054384
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
23
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
2.25
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
S523
Výrobce interního čísla
S523
Váha v librách
9.5
Dlouhý popis
Spur Gear; 4.6" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 23 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/4" Max Bore; 3-3/8" Hub Diameter; Steel
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr průměru
4,6 palce | 116,84 milimetr
Průměr hubice
3,375 palce | 85,725 milimetr