PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S442 Bore: d=75mm

S620 2-1/4

MARTIN SPROCKET & GR S620 2-1/4

Spur Gear; 2-1/4" Bore; 3.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-27/32" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

S620 2-1/4

BDI #

21445653

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.09
UNSPSC
31171707
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
20
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
1.75
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 2-1/4" Bore; 3.333" Pitch Diameter; 6 DP; 1-1/2" Face Width; Finished Bore; 20 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 1-3/4" Max Bore; 2-27/32" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Bore
2,25 palce | 57,15 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr průměru
3,333 palce | 84,658 milimetr
Průměr hubice
2,844 palce | 72,238 milimetr