PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S2024BS 3/8

S822BS 1 1/8

MARTIN SPROCKET & GR S822BS 1 1/8

Spur Gear; 1-1/8" Bore; 2-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-3/8" Hub Diameter; Steel

P/N #

S822BS 1 1/8

BDI #

612030

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.093
UNSPSC
31171707
EAN
0697950440163
Rozteč
8 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
22
Tlakový úhel
14.5
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
S822BS 1 1/8
Výrobce interního čísla
S822BS 1 1
Váha v librách
2.6
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-1/8" Bore; 2-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 22 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-3/8" Hub Diameter; Steel
Bore
1,125 palce | 28,575 milimetr
Průměr průměru
2,75 palce | 69,85 milimetr
Průměr hubice
2,375 palce | 60,325 milimetr
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr