PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS1212

TS1212

MARTIN SPROCKET & GR TS1212

Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Max Bore; 3/4" Hub Diameter; Steel

P/N #

TS1212

BDI #

612254

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.095
UNSPSC
31171707
EAN
0697950263069
Rozteč
12 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
12
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0.5
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1/2
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
TS1212
Výrobce interního čísla
TS1212
Váha v librách
0.21
Dlouhý popis
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1/2" Max Bore; 3/4" Hub Diameter; Steel
Průměr průměru
1 palce | 25,4 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr hubice
0,75 palce | 19,05 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr