PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS1236 PER 228290

TS1236 PER 228290

MARTIN SPROCKET & GR TS1236 PER 228290

Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

TS1236 PER 228290

BDI #

21536831

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
12 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
36
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.375
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 3" Pitch Diameter; 12 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 36 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-3/8" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
1 palce | 25,4 milimetr
Průměr průměru
3 palce | 76,2 milimetr