PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1648

TS1614

MARTIN SPROCKET & GR TS1614

Spur Gear; 7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/8" Max Bore; 11/16" Hub Diameter; Steel

P/N #

TS1614

BDI #

612296

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.063
UNSPSC
31171707
EAN
0697950263274
Rozteč
16 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
14
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0.375
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 3/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
TS1614
Výrobce interního čísla
TS1614
Váha v librách
0.14
Dlouhý popis
Spur Gear; 7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 14 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3/8" Max Bore; 11/16" Hub Diameter; Steel
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
0,75 palce | 19,05 milimetr
Průměr hubice
0,688 palce | 17,475 milimetr
Průměr průměru
0,875 palce | 22,225 milimetr