PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S642H 1-3/4 KW/1SS

TS418H X 1-15/16 1/2X1/4KW

MARTIN SPROCKET & GR TS418H X 1-15/16 1/2X1/4KW

Spur Gear; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 3-49/64" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth

P/N #

TS418H X 1-15/16 1/2X1/4KW

BDI #

24730049

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
4 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
18
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
2.375
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
Yes
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
With Keyway
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-15/16" Bore; 4-1/2" Pitch Diameter; 4 DP; 3-1/2" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-3/8" Max Bore; 3-49/64" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
Šířka obličeje
3,5 palce | 88,9 milimetr
Průměr průměru
4,5 palce | 114,3 milimetr
Průměr hubice
3,766 palce | 95,656 milimetr
Bore
1,938 palce | 49,225 milimetr