PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

NF90

TS512

MARTIN SPROCKET & GR TS512

Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/8" Max Bore; 1-25/32" Hub Diameter; Steel

P/N #

TS512

BDI #

612461

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.317
UNSPSC
31171707
EAN
0697950263755
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
12
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.125
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-1/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
TS512
Výrobce interního čísla
TS512
Váha v librách
2.9
Dlouhý popis
Spur Gear; 2.4" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 12 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-1/8" Max Bore; 1-25/32" Hub Diameter; Steel
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr hubice
1,781 palce | 45,237 milimetr
Průměr průměru
2,4 palce | 60,96 milimetr