PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS535-20 1-3/4

TS535-20 1-3/4

MARTIN SPROCKET & GR TS535-20 1-3/4

Spur Gear; 1-3/4" Bore; 7" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

TS535-20 1-3/4

BDI #

21552358

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
35
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
2.625
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-3/4" Bore; 7" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Finished Bore; 35 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 2-5/8" Max Bore; 4-1/4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Bore
1,75 palce | 44,45 milimetr
Šířka obličeje
1,75 palce | 44,45 milimetr
Průměr hubice
4,25 palce | 107,95 milimetr
Průměr průměru
7 palce | 177,8 milimetr