PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS545X50MM 14X3.8MM KW 2SS

TS545X50MM 14X3.8MM KW 2SS

MARTIN SPROCKET & GR TS545X50MM 14X3.8MM KW 2SS

Spur Gear; 50MM Bore; 228.6MM Pitch Diameter; 5 DP; 63.5MM Face Width; Finished Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3.75MM Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

TS545X50MM 14X3.8MM KW 2SS

BDI #

23779489

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
45
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
2.375
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Metric
Další funkce
With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 50MM Bore; 228.6MM Pitch Diameter; 5 DP; 63.5MM Face Width; Finished Bore; 45 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Minimum Plain Bore; 3.75MM Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Průměr průměru
9 palce | 228,6 milimetr
Bore
1,969 palce | 50 milimetr
Průměr hubice
3,75 palce | 95,25 milimetr
Šířka obličeje
2,5 palce | 63,5 milimetr