PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS570

TS570

MARTIN SPROCKET & GR TS570

Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 70 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5-1/4" Hub Diameter; Steel

P/N #

TS570

BDI #

612477

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
23.426
UNSPSC
31171707
EAN
0697950294407
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
70
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
3.125
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web with Lighten Holes Style | Type B2 | Minimum Bore 1-3/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Číslo položky výrobce
TS570
Výrobce interního čísla
TS570
Váha v librách
51.6
Dlouhý popis
Spur Gear; 14" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 70 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-1/8" Max Bore; 5-1/4" Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
5,25 palce | 133,35 milimetr
Šířka obličeje
2,5 palce | 63,5 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
14 palce | 355,6 milimetr