PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S1648 DWG 4209-007-004

TS648 MTO

MARTIN SPROCKET & GR TS648 MTO

Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth

P/N #

TS648 MTO

BDI #

23707389

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
48
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
2.5
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 8" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 2-1/2" Max Bore; 4" Hub Diameter; Steel; No Hardened Teeth
Průměr průměru
8 palce | 203,2 milimetr
Šířka obličeje
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr hubice
4 palce | 101,6 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr