PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

TS822H

TS822H

MARTIN SPROCKET & GR TS822H

Spur Gear; 2-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-5/16" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth

P/N #

TS822H

BDI #

23776253

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Rozteč
8 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
22
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
1.5
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
Yes
Inch - Metrika
Inch
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
M02182
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
Dlouhý popis
Spur Gear; 2-3/4" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 22 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Yes Minimum Plain Bore; 1-1/2" Max Bore; 2-5/16" Hub Diameter; Steel; Yes Hardened Teeth
Průměr hubice
2,313 palce | 58,75 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr průměru
2,75 palce | 69,85 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr