PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

Y4848

Y4848

BOSTON GEAR Y4848

Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Brass

P/N #

Y4848

BDI #

160760

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.023
UNSPSC
31171707
EAN
0781711094624
Rozteč
48 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
48
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Brass
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1/4
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
Y4848
Výrobce interního čísla
09462
Váha v librách
0.05
Dlouhý popis
Spur Gear; 1" Pitch Diameter; 48 DP; 1/8" Face Width; Rough Bore; 48 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.63" Hub Diameter; Brass
Průměr průměru
1 palce | 25,4 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr
Šířka obličeje
0,125 palce | 3,175 milimetr
Průměr hubice
0,63 palce | 16 milimetr