PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YD30

YA15

BOSTON GEAR YA15

Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.6" Hub Diameter; Steel

P/N #

YA15

BDI #

161128

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.032
UNSPSC
31171707
EAN
0781711098967
Rozteč
20 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
15
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 3/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YA15
Výrobce interního čísla
09896
Váha v librách
0.07
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/4" Pitch Diameter; 20 DP; 1/2" Face Width; Rough Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.6" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
0,5 palce | 12,7 milimetr
Průměr hubice
0,6 palce | 15,24 milimetr
Průměr průměru
0,75 palce | 19,05 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr