PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YCS684 ZASTARANÉ NEPOUŽÍVAŤ 12/22

YB30

BOSTON GEAR YB30

Spur Gear; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.58" Hub Diameter; Steel

P/N #

YB30

BDI #

161146

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.377
UNSPSC
31171707
EAN
0781711099322
Rozteč
16 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
30
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 5/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YB30
Výrobce interního čísla
09932
Váha v librách
0.83
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1.58" Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
1,58 palce | 40,132 milimetr
Průměr průměru
1,875 palce | 47,625 milimetr
Šířka obličeje
0,75 palce | 19,05 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr