PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YB28-5/8

YF18-3/4

BOSTON GEAR YF18-3/4

Spur Gear; 3/4" Bore; 1.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.42" Hub Diameter; Steel

P/N #

YF18-3/4

BDI #

169401

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.409
UNSPSC
31171707
EAN
0781711461778
Rozteč
10 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
18
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YF18-3/4
Výrobce interního čísla
46177
Váha v librách
0.9
Dlouhý popis
Spur Gear; 3/4" Bore; 1.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Finished Bore; 18 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.42" Hub Diameter; Steel
Průměr hubice
1,42 palce | 36,068 milimetr
Průměr průměru
1,8 palce | 45,72 milimetr
Šířka obličeje
1,25 palce | 31,75 milimetr
Bore
0,75 palce | 19,05 milimetr