PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

S20132

YH40B

BOSTON GEAR YH40B

Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

YH40B

BDI #

161497

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
2.835
UNSPSC
31171707
EAN
0781711106709
Rozteč
8 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
40
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B | Minimum Bore 1
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YH40B
Výrobce interního čísla
10670
Váha v librách
6.25
Dlouhý popis
Spur Gear; 5" Pitch Diameter; 8 DP; 1-1/2" Face Width; Rough Bore; 40 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Bore
0 palce | 0 milimetr
Průměr průměru
5 palce | 127 milimetr
Šířka obličeje
1,5 palce | 38,1 milimetr
Průměr hubice
2,5 palce | 63,5 milimetr