PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H3228

YJ15-1 1/8

BOSTON GEAR YJ15-1 1/8

Spur Gear; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.96" Hub Diameter; Steel

P/N #

YJ15-1 1/8

BDI #

169433

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.271
UNSPSC
31171707
EAN
0781711462096
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
15
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YJ15-1 1/8
Výrobce interního čísla
46209
Váha v librách
2.8
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-1/8" Bore; 2-1/2" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 15 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 1.96" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
2 palce | 50,8 milimetr
Bore
1,125 palce | 28,575 milimetr
Průměr průměru
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr hubice
1,96 palce | 49,784 milimetr