PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

H32192

YJ16-1

BOSTON GEAR YJ16-1

Spur Gear; 1" Bore; 2.667" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2.13" Hub Diameter; Steel

P/N #

YJ16-1

BDI #

169436

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
1.543
UNSPSC
31171707
EAN
0781711462126
Rozteč
6 DP
Způsob montáže
Finished Bore
Počet zubů
16
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
No
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Steel
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | With Keyway and Set Screw
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YJ16-1
Výrobce interního čísla
46212
Váha v librách
3.4
Dlouhý popis
Spur Gear; 1" Bore; 2.667" Pitch Diameter; 6 DP; 2" Face Width; Finished Bore; 16 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; 2.13" Hub Diameter; Steel
Šířka obličeje
2 palce | 50,8 milimetr
Průměr průměru
2,667 palce | 67,742 milimetr
Průměr hubice
2,13 palce | 54,102 milimetr
Bore
1 palce | 25,4 milimetr