PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YK25B

YK30B

BOSTON GEAR YK30B

Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron

P/N #

YK30B

BDI #

161529

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
9.526
UNSPSC
31171707
EAN
0781711107447
Rozteč
5 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
30
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Cast Iron
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Plain Style | Type A | Minimum Bore 1-1/8
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YK30B
Výrobce interního čísla
10744
Váha v librách
21
Dlouhý popis
Spur Gear; 6" Pitch Diameter; 5 DP; 2-1/2" Face Width; Rough Bore; 30 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 3-3/4" Hub Diameter; Cast Iron
Průměr průměru
6 palce | 152,4 milimetr
Šířka obličeje
2,5 palce | 63,5 milimetr
Průměr hubice
3,75 palce | 95,25 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr