PŘIHLÁSIT SE NEBO REGISTROVAT
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
Zpět do nabídky
NABÍDKY
RYCHLÁ OBJEDNÁVKA

YP3238

YP2442

BOSTON GEAR YP2442

Spur Gear; 1-3/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin

P/N #

YP2442

BDI #

173072

POČET

DOSTUPNOST:

GLOBÁLNÍ INVENTÁŘ: 0

Název výrobce
REGAL REXNORD
Minimální kupní množství
N/A
Hmotnost / Kilogram
0.014
UNSPSC
31171707
EAN
0781711540558
Rozteč
24 DP
Způsob montáže
Rough Bore
Počet zubů
42
Tlakový úhel
20
Směr
Not Applicable
Velikost pouzdra v případě, že je zapuštěna
No Bushing
Minimální vrstevnatost
Yes
Max Bore
0
Gear Style
Spur Gear
Materiál
Molded Delrin
Kalené zuby
No
Inch - Metrika
Inch
Další funkce
Web Style | Type B | Minimum Bore 5/16
Kategorie - BDI
Spur and Helical Gears
Skupina produktů - BDI
520
Harmonizovaný tarifní kód
8483.40.90.00
Podstatné jméno
Gear
Řetězec klíčových slov
Spur
URL výrobce
https://www.bostongear.com
Číslo položky výrobce
YP2442
Výrobce interního čísla
54055
Váha v librách
0.03
Dlouhý popis
Spur Gear; 1-3/4" Pitch Diameter; 24 DP; 1/4" Face Width; Rough Bore; 42 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 0.67" Hub Diameter; Molded Delrin
Průměr hubice
0,67 palce | 17,018 milimetr
Průměr průměru
1,75 palce | 44,45 milimetr
Šířka obličeje
0,25 palce | 6,35 milimetr
Bore
0 palce | 0 milimetr